Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Polish anti-hologramme P30 Plus
Polish de finition haute brillance pour éliminer de manière permanente les traces et les hologrammes sur les peintures foncées des automobiles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Composition poudrée unique à base d'oxyde d'aluminium
- Elimination totale et brillance miroir unique
- Elimine facilement les rayures de ponçage avec un grain P3000 ou supérieur
Viscosité élevée
- Le polish n'éclabousse pas
- Economique
- Génère peu de poussière
Utilisation manuelle ou avec une lustreuse
Sans silicone
En raison de sa composition chimique, cet agent de polissage est sûr lorsqu'il est utilisé comme prévu.
Patin recommandé : patin de polissage "Orange" ou "Peau de mouton"
Pour obtenir une surface optimale sans microrayures, le polish anti-hologramme Plus ne doit pas être mélangé avec d'autres produits de polissage ou solvants. Dans le cas contraire, toute garantie est annulée.
A des températures de stockage de préférence comprises entre 15 et 25 °C, les récipients d'origine peuvent être conservés pendant 24 mois. Protéger les conteneurs du gel et de la lumière directe du soleil pendant le stockage et le transport.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit gratuitement des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel, ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de continuer à développer les produits. Se reporter à la fiche de données techniques.
Surfaces peintes dans les secteurs automobile, nautique ou du bois. (peintures à base de solvants, systèmes mono et multicomposants, peintures à base aqueuse, peintures en poudre, laques transparentes résistantes aux rayures). Ne convient pas aux peintures mates.
Bien agiter avant l'emploi.
Appliquer une couche uniforme de polish sur la surface peinte avec un chiffon de polissage doux ou une éponge de polissage par mouvements circulaires, puis polir. Essuyer les résidus de polish avec un chiffon microfibre.
Mécanique :
Imbiber de façon homogène la surface du patin de polissage choisi avec la pâte et déposer un peu de produit sur la surface à polir. Placer le patin de polissage à plat sur la surface et démarrer la machine. Polir la surface en appliquant une certaine pression jusqu'à élimination des traces de ponçage ou des imperfections de la peinture. Essuyer les résidus de polish avec un chiffon microfibre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!