Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Caractéristiques
- Douchette ronde orientable en ABS entièrement chromé.
- 1 jet pluie.
- Pression de travail min. : 1-3 bar (maximum 5 bar).
- Température de travail max. ≤ 42 °C (maximum ≤ 70 °C).
Avantages
- Les becs anticalcaires en silicone facilitent le nettoyage et l'entretien.
- Compatible avec toutes les colonnes de douche filetées ½ pouce.
Avantages
Résistante au calcaire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!