Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pompe à graisse manuelle pour cartouche à visser ®
Système de lubrification pour cartouches de graisse de 400 g
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Cartouche de graisse à chargement et retrait de manière facile, rapide et propre, sans ouverture du pistolet
- Plus besoin de purge ; l'air ne cause presque aucun problème
- Le niveau de remplissage et le type de graisse peuvent être vérifiés en permanence de l'extérieur
- Vidage optimal des cartouches ; complètement respectueux de l'environnement
- Bonne viscosité de la graisse, même à basse température
- Pression de service supérieure à 400 bar, pression maximale jusqu'à environ 800 bar
- Quantité d'alimentation par course jusqu'à 1,5 cm³ (en fonction de la viscosité et de la température)
Lube-Shuttle® est une marque déposée de MATO GmbH & Co KG.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour le traitement des graisses jusqu'à NLGI classe 2 dans des cartouches de 400 grammes.
Enlever le capuchon de la cartouche et visser la cartouche directement sur la pompe à graisse manuelle Lube-Shuttle.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!