Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pompe à graisse manuelle pour cartouches de 400 g
Pompe à graisse manuelle pour cartouches de 400 g - 1
Pompe à graisse manuelle pour cartouches de 400 g - 2
Pompe à graisse manuelle pour cartouches de 400 g - 3
Pompe à graisse manuelle pour cartouches de 400 g - 4
Pompe à graisse manuelle pour cartouches de 400 g - 5
Pompe à graisse manuelle pour cartouches de 400 g - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pompe à graisse manuelle pour cartouches de 400 g

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) ou pour graisse en vrac de 500 cm³
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
  • Quantité injectée variable jusqu'à 1,5 cm³

  • Pression de fonctionnement de 400 bar

  • Pression maximale de plus de 800 bar

  • Force d'actionnement de 50 à 330 N avec des pressions d'alimentation de 50 à 400 bar

  • Conforme à la norme DIN 1283 (M10x1) et testé selon les normes TÜV/GS, BLT et DLG

  • Fourni avec un flexible en caoutchouc renforcé et une buse (M10x1)
Indication

Fourni avec un flexible en caoutchouc renforcé et un embout (M10x1)

Domaine d'application