Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pompe à graisse à air comprimé Sur roulettes
Livré avec surpresseur à air comprimé et chariot de transport.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour lubrifier les organes mécaniques des véhicules et des machines
- Pistolet de lubrification haute pression avec raccord tournant linéaire et tube de buse à 4 mâchoires hydrauliques = embout cylindrique
- Longueur du flexible : 3,5 m
- Pour tambour de graisse jusqu'à 50 kg
- Graisse de lubrification protégée contre la poussière et la saleté
- Livré sans tambour de graisse
- Diamètre intérieur : 355–387 mm
Lire et respecter les informations de la fiche de données techniques.
Flexibles de 6,5 m et 10 m disponibles sur commande spéciale.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!