Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi
Technologie Li-Ion 1,5 Ah
Machine sans fil pour extruder la graisse des cartouches 400g à visser ou standard " DIN 1284 "
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Technologie Lithium-Ion
- Puissance constante : pas de perte en fin de charge
- Pas d'effet mémoire : la batterie peut être chargée quel que soit le niveau de charge
- Autodécharge très faible : reste prête à l'emploi après plusieurs mois de non utilisation
- Autonomie importante : travail en série sans changer plusieurs fois de batterie
- Respect de l'environnement : ne contient ni cadmium, ni métaux lourds
Corps de pompe en acier épais et peint
- Protège le mécanisme en cas de chutes ou de chocs, et évite la corrosion dans les conditions humides
Moteur avec engrenage planétaire et vilebrequin
- Assure une transmission mécanique optimale et une force de poussée élevée
Poignée ergonomique avec revêtement anti-dérapant et interrupteur long
- Maintien confortable et appui sans effort quelle que soit l'encombrement ou la position de travail
Limiteur de surpression électronique
- Evite la surcharge du moteur, ainsi que le surdosage et le débordement de graisse à l'intérieur ou à l'extérieur de la pompe
Purge non nécessaire et peu de maintenance
- Pompe réutilisable de suite même après une longue période d'inutilisation
Débit continu et sans à-coups
- Distribution rapide et homogène de la graisse
Témoin LED et indicateur état de la batterie
- Contrôle du fonctionnement de la machine et du niveau de charge de la batterie
Patins caoutchouc et bandoulière de transport
- Travail aisé avec une pompe posée sur un support ou portée à l'épaule
Coffret ABS résistant aux chocs et chutes
- Permet de ranger et de protéger la machine ainsi que les accessoires
Machine livrée complète avec deux batteries, un chargeur, un flexible 75 cm et une agrafe 4 mors
- Prête à l'emploi
Convient pour le graissage des équipements agricoles type moissonneuses-batteuses, tracteurs... des engins de travaux publics ou de chantier type pelleteuses, camions bennes... ainsi que pour les machines stationnaires en atelier ou en usine de production type embouteilleuse
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!