Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pompe à pression/dépression du système de refroidissement
Pompe robuste en aluminium avec jauge à vide de précision, équipée d'un cache robuste en caoutchouc de protection et d'une échelle de mesure double.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Utilisation d'une seule main
- Commutable pression / dépression
Contenu de la livraison :
- 1 flexible en plastique de 0,5 m
- 1 cône en laiton
- 4 connecteurs en plastique
- 1 bocal de récupération
- Fonction de dépression : Permet de tester le papillon des gaz, la valve de recirculation des gaz d'échappement, le servofrein et le régulateur de pression de carburant
- Plage de pression : Surveillance de la membrane de la pompe à injection et de la pression de suralimentation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!