Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pompe de transvasement à air comprimé
Pompe double action pneumatique pour les liquides non agressifs, les huiles et les graisses à faible viscosité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Compteur numérique avec affichage LCD
- Débit min./max. :
- 1/25 l par minute
- Hauteur/poids total : 1 230 mm, 8 kg
Ne pas dépasser la pression d'air max. de 10 bar. A des températures de fonctionnement inférieures à 10 °C, le débit de la pompe est inférieur. L'instrument de mesure numérique ne peut pas être étalonné.
La pompe est conçue pour pomper l'huile à base de pétrole. Elle ne doit pas être utilisée à d'autres fins, en particulier pour pomper de l'essence et d'autres liquides explosifs.
Ne convient pas aux huiles diesel.
Un adaptateur de baril de 2 pouces pour fûts ou réservoirs standard est fourni avec chaque pompe.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!