Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pompe de transvasement à levier

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pompe de transvasement à levier

Pour fût et tonnelet
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
  • Traitement de surface : toutes les pièces en acier sont zinguées

  • Bec d'écoulement plastique, fixé par écrou

  • Bonde 2 "GM, pour tonnelets de 60 litres et fûts de 200 et 220 litres

  • Convient pour des fluides jusqu'à une viscosité de SAE 90

  • Longueur de canne 520 - 950 mm

  • Débit 0,3 litre / coups

  • Débit 16 litre / min

  • Poids 1,59 kg

  • Poignée de levier ergonomique et anti-dérapante pour une très bonne transmission de puissance

  • Utilisable pour huile moteur de SAE 5 W à SAE 50, lubrifiant de SAE 75 W à SAE 90, fioul, gazole, huile machine, huile de coupe, pétrole, antigel non dilué

  • Ne convient pas pour l'utilisation de produits corrosifs