Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pompe de transvasement manuelle
Spécialement adaptée pour les liquides agressifs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Corps de pompe en PPS (Polysulfure de phénylène) / RYTON
Joint en PTFE
Tige de piston inox 316
Débit max. 19l/min. – 55 actions/min.
Filetages mâles de fixation de la pompe sur fût 2’’ –et 1’’ ½ gaz pour fûts métalliques. Pour fûts plastiques, prévoir un raccord adaptateur
Tube d’aspiration Ø 37 mm
Bec de sortie Ø 22 mm
Tube télescopique réglable entre 340 et 920 mm
Ne convient pas pour les solvants type solvant de nettoyage pour peinture, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!