Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pompe hydraulique manuelle universelle avec 700 bar et boîtier en aluminium
Pompe hydraulique manuelle universelle avec 700 bar et boîtier en aluminium - 1
Pompe hydraulique manuelle universelle avec 700 bar et boîtier en aluminium - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pompe hydraulique manuelle universelle avec 700 bar et boîtier en aluminium

Puissant, avec une pression de service de 700 bar et un boîtier robuste, idéal pour l'utilisation de vérins hydrauliques
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
  • Pompe hydraulique manuelle puissante avec une pression de service adaptée aux applications exigeantes

  • Boîtier en aluminium robuste pour une durabilité et une résistance élevées

  • Dimensions extrêmement compactes avec une conception ergonomique pour une manipulation confortable

  • Contrôle de la réduction de pression grâce à la soupape de purge sensible (molette)
Indication

La pompe hydraulique manuelle est fournie sans manomètre.

La pompe 1952 004 001 est équiée d'un raccordement fileté 3/8''. La pompe 1952 004 901 est équipée d'un raccord rapide. Article ni repris, ni échangé.