Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pompe soufflante pour le nettoyage mécanique des trous
Pompe soufflante pour le nettoyage mécanique des trous - 1
Pompe soufflante pour le nettoyage mécanique des trous - 2
Pompe soufflante pour le nettoyage mécanique des trous - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pompe soufflante pour le nettoyage mécanique des trous
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
  • MAC = nettoyage à l'air manuel (nettoyage des trous d'alésage avec pompe soufflante)

  • Diamètre du tuyau de soufflage : 9 mm
Indication

Pour un diamètre d'alésage nominal de 10 mm, nous recommandons "l'embout réducteur pour pompe soufflante" (réduit le diamètre du tuyau de soufflage à 8 mm).