La pompe à graisse sans fil : indispensable pour extruder les cartouches de graisse
Indispensable pour limiter au maximum le frottement entre différentes pièces et pour assurer leur protection dans la durée, la graisse est tout particulièrement adaptée aux machines qui connaissent de fortes contraintes de pression. Chez Würth, nous sommes pleinement convaincus que notre clientèle mérite la meilleure qualité, raison pour laquelle nous proposons des pompes à graisse sans fil aussi performantes que pratiques. Pour les découvrir, consultez sans attendre notre catalogue et optez pour le modèle le mieux adapté à vos besoins professionnels.
Le meilleur de la pompe à graisse Würth à votre disposition
Loin d’être un accessoire à négliger, la pompe à graisse est un indispensable. En effet, bien des pièces, si elles ne sont pas lubrifiées de manière régulière, auront tendance à se gripper, à s’user avant l’heure ou même, à casser brutalement. Grâce à une pompe à graisse, la lubrification est tout simplement facilitée. Elle est également plus précise car elle permet d’avoir accès avec exactitude aux endroits ayant besoin d’une lubrification régulière.
Robustes, les modèles Würth se caractérisent tous par leur puissance mais également par un grand confort d’utilisation, rendu notamment possible par une poignée ergonomique mais également par l’absence de fil. Les avantages sont nombreux. L’absence de contrainte filaire, grâce à la batterie, offre en effet une plus grande liberté de mouvement et une autonomie notable pour tous les professionnels passionnés par leur métier.
Choisir une pompe à graisse sans fil
Les pompes à graisse à batterie Würth ont été conçues pour répondre pleinement aux besoins des professionnels. En conséquence, elles ont bénéficié de la plus grande attention et présentent aujourd’hui les meilleures performances associées à des finitions irréprochables. Le fabricant a notamment doté ses modèles de la Technologie Lithium-Ion qui leur permet de profiter :
- d’une puissance constante et ce, même en fin de charge : les professionnels ne noteront aucune perte de puissance durant toute la durée de l’utilisation,
- d’une batterie prête à être rechargée quel que soit son niveau de charge et ne souffrant que d’une perte de charge très faible en cas de non utilisation pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Le tout, dans le plus grand respect de l’environnement.
Les pompes à graisse sans fil Würth sont également robustes, grâce à un corps de pompe conçu en acier et séduiront grâce à la qualité de leur débit qui assure une distribution homogène de la graisse.