Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ponceuse à béton EBS 125-E
Ponceuse à béton puissante de 1 700 W pour le ponçage et l'enlèvement de béton, de chape et de revêtements sur les substrats durs.
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
Productivité élevée
Puissante (1 700 W) et légère
Permet un travail respectueux du matériau jusque dans les bords
Le contrôle de la vitesse permet de respecter le matériau et de maintenir une vitesse constante, même en charge.
Le segment pliant permet de travailler à proximité des bords et des murs.
Système à faible poussière
La couronne de brosse montée sur ressort sur le capot de protection s'adapte à chaque surface et chaque hauteur de segment, pour garantir une extraction efficace en combinaison avec la hotte aspirante et l'aspirateur connecté.
Manipulation optimale de la machine
Poignée ergonomique pour un guidage sûr et ferme lors du ponçage.
Uniquement pour une utilisation avec un aspirateur de catégorie de poussière M.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!