Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ponceuse béton électrique EBS 125-E
Ponceuse béton électrique EBS 125-E - 1
Ponceuse béton électrique EBS 125-E - 2
Ponceuse béton électrique EBS 125-E - 3
Ponceuse béton électrique EBS 125-E - 4
Ponceuse béton électrique EBS 125-E - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ponceuse béton électrique EBS 125-E

Ponceuse à béton puissante de 1700 W le ponçage et l'enlèvement de béton, de chape et de revêtements sur les substrats durs
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
Productivité élevée


Puissance de 1700 watts et légère



Permet un travail adapté aux matériaux et près des bords


Le contrôle de vitesse permet des vitesses adaptées aux matériaux, qui restent constantes, même en charge Le carter d'aspiration biseauté permet de travailler à proximité des bords et des murs



Système sans poussière


La couronne à brosse, montée sur ressort sur le capot de protection, s'adapte à toutes les surfaces et à toutes les hauteurs de segment, garantissant une aspiration efficace en combinaison avec la hotte d'aspiration et l'aspirateur branché



Manipulation optimale de la machine


Poignée étrier ergonomique pour un guidage sûr et uniforme pendant le ponçage



Protection anti-redémarrage


La protection anti-démarrage empêche tout démarrage accidentel après une coupure d'alimentation

Indication

Uniquement pour une utilisation avec un aspirateur de catégorie de poussière M