Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ponceuse à bras long mur et plafond WSS 225-E compact
Ponceuse à bras long mur et plafond WSS 225-E compact - 1
Ponceuse à bras long mur et plafond WSS 225-E compact - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ponceuse à bras long mur et plafond WSS 225-E compact

Ponceuse à bras long ergonomique avec un taux d'enlèvement élevé et une extraction efficace de la poussière
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
Protection pour l'utilisateur et la machine


L'utilisateur et la machine sont protégés par le démarrage progressif



Travail ergonomique et sans fatigue


Très pratique et légère, la machine affiche un grand confort d'utilisation et un équilibre optimal entre le moteur et la tête de ponçage, pour la garantie d'un travail ergonomique et sans fatigue.



Idéale pour le ponçage des bords


La partie droite du carter d'aspiration permet de poncer plus facilement et jusqu'au bord les surfaces mur à mur ou mur à plafond



Grande stabilité


L'arbre flexible optimisé accroît la stabilité de la tête de meulage



Aspiration efficace


L'aspiration entre la couronne de la brosse, la feuille abrasive et le plateau à 10 trous empêche le colmatage rapide de l'abrasif



Ponçage fluide


Grâce au carter de la tête de ponçage monté sur ressort, la tête de ponçage s'adapte parfaitement à toutes les surfaces irrégulières

IMPORTANT : pour raccorder la ponceuse sur le flexible de nos aspirateurs électriques ISS 30-L / ISS 30-L auto / ISS 40-M auto / ISS 50-L auto (références Art. N° 0701 132 0 / 0701 133 0 / 0701 133 2 / 0701 133 5 / 0701 143 0 / 0701 153 0), il faut prévoir obligatoirement l'adaptateurd'aspiration à clips (référence 0702 121 007) + bague " clip-system " (référence 0702 121 005) 1 an garantie