Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pont de manomètre
Pont de manomètre - 1
Pont de manomètre - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pont de manomètre

Pour système de climatisation R134A
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
Tester la pression de fonctionnement d'un système de climatisation


  • Dépistage des pannes

Pas de matériel d'entretien pour climatisation requis


Lors de l'évaluation des besoins de réparation, le client peut être immédiatement informé si le système de climatisation n'est pas assez rempli.



Avec manomètre classe 1.0


  • Contrôles d'étalonnage continus pendant la fabrication

  • Les indicateurs du manomètre peuvent être réajustés


Flexibles de remplissage à code couleur


Différenciation claire entre les flexibles basse pression (bleu), haute pression (rouge) et aspiration/remplissage (jaune)



Crochet de fixation


Facilite les travaux dans le compartiment moteur



Enveloppe Orsy 200 avec alvéole en mousse


  • Stockage en toute sécurité

  • Facile à transporter


Fixations de transport et de stockage pour raccords rapides


  • Évitent d'endommager les raccords rapides, par exemple en raison du resserrage pendant le transport

  • Empêchent les flexibles de s'emmêler


Échelle de pression R134A/R12 en bar et psi



Échelle de température en °C et Fahrenheit



Flexible haute pression, rouge :1,80 m avec clapet à bille



Flexible basse pression, bleu : 1,80 m avec clapet à bille



Flexible d'aspiration/remplissage, jaune : 1,80 m avec clapet à bille