Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pontet W-KBB 935 plus Convient à tous les appareils Würth DIGA® CS
Pontet W-KBB 935 plus Convient à tous les appareils Würth DIGA<SUP>®</SUP> CS - 1
Pontet W-KBB 935 plus Convient à tous les appareils Würth DIGA<SUP>®</SUP> CS - 2
Pontet W-KBB 935 plus Convient à tous les appareils Würth DIGA<SUP>®</SUP> CS - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pontet W-KBB 935 plus Convient à tous les appareils Würth DIGA® CS

Pontet version simple ou double

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Système de fixation rapide, économique et esthétique

  • Installation facile des câbles dans les murs, les plafonds, les faux-plafonds et les gaines couvertes

  • Repose rapide et facile grâce au mécanisme de verrouillage automatique

  • Très peu d'espace requis en raison de la conception extrêmement plate

  • Résistance à la chaleur : -30 à +80 °C

  • Sans halogène ni silicone
Indication

Pour utilisation avec clous DIGA :


  • NG CS-2/3-HFB, réf. 0864 950 227 - 0864 950 238

  • NG CSM-1 HFB, réf. 0864 940 227 - 0864 940 238

  • NG CS-2/3 HFBX, réf. 0864 953 327 - 0864 953 338

  • La longueur du clou à utiliser dépend de la fermeté de la surface

Avec approbation d'application ETA-18/0957 en combinaison avec des clous conformes à la norme ETA-21/0702 et ETA-21/0703