Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pontet pour sangle à souder
Pontet pour sangle à souder - 1
Pontet pour sangle à souder - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pontet pour sangle à souder

Point de fixation pour les charges

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Facteur de sécurité 4 dans tous les sens de charge, 180°

  • Peut pivoter à 180°

  • Résistant à 100 % aux fissures

  • Catégorie de qualité 10

  • Peinture RAL 3022
Homologation
  • Convient pour assurer le levage sécurisé de charges conformément à la Directive européenne sur les machines 2006/42/CE

  • Fabriqué, testé et certifié conformément à la norme GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Conçu pour 20 000 changements de charge
Indication

Le pontet pour sangle doit toujours être complètement vissé dans le composant. En cas de tension axiale, une déviation de +/-5° avec une réduction de 10 % de la capacité de charge est admissible.

Réf.Capacité de charge max.
CMU1 chaîne2 chaînes1 chaîne2 chaînes2 chaînesAsymm3/4 chaînesAsymm
5162 225 252,5 t5 t10 t2,5 t5 t3,5 t2,5 t2,5 t5,3 t3,75 t2,5 t
5162 225 44 t8 t16 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,5 t6 t4 t
5162 225 676,7 t12 t24 t6,7 t13,4 t9,58 t6,7 t6,7 t14 t10 t6,7 t
5162 225 1010 t15 t30 t10 t20 t14 t10 t10 t21,2 t15 t10 t
5162 225 1717 t25 t50 t17 t34 t23,5 t17 t17 t35 t25 t17 t
  • Convient pour assurer le levage sécurisé de charges conformément à la Directive européenne sur les machines 2006/42/CE

  • Fabriqué, testé et certifié conformément à la norme GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Conçu pour 20 000 changements de charge