Pontet sur platine : créez un point de fixation robuste
Indispensable pour créer un point de fixation, sur un mur ou un plafond, le pontet sur platine en acier inoxydable doit être sélectionné selon la fonction que l’on souhaite lui attribuer. Carrés, ronds, longs ou en forme de losange, les modèles présents sur le catalogue Würth se déclinent en différentes versions et garantissent des opérations fiables et sûres.
Le pontet sur platine : un accessoire polyvalent et esthétique
À poser sur un mur, qu’il soit de pierre, de béton ou même de bois, le pontet sur platine en inox se présente sous la forme d’une petite arche ou d’un U soudé à une plaque. Dotée de trous, cette dernière peut être facilement fixée sur un support à l’aide d’une visseuse adaptée. Une fois en place, votre accessoire permettra de faire passer un câble, une corde ou n’importe quel autre élément susceptible d’y être inséré.
Facile à prendre en main et pouvant s’adapter à différentes configurations grâce à ses formes variées, le pontet sur platine en inox est pratique mais également synonyme d’une finition esthétique et nette. Losange, rectangulaire, cylindrique avec un diamètre plus ou moins important, vous pouvez choisir n’importe quelle forme de pontet sur platine en acier inox, vous êtes assuré d’obtenir une fixation de grande qualité. Découvrez également les pontets pour sangle.
La qualité Würth des pontets sur platine
Afin de répondre aux plus hautes exigences, votre fournisseur vous propose des modèles réalisés en acier inoxydable A2 ou A4. Le premier s’utilise davantage en intérieur qu’en extérieur et nécessite très peu d’entretien. L’inox A4 contient quant à lui du molybdène, composition qui lui permettra de mieux lutter contre la rouille. Résistants aux intempéries et bien protégés contre la corrosion, ces derniers pourront de ce fait être installés en extérieur et ce, même dans les environnements les plus difficiles. Solides et robustes, ils seront les alliés très discrets de toutes vos installations !
Pour les sélectionner, leurs dimensions sont évidemment capitales et garantiront une installation optimale. Les professionnels devront notamment accorder leur attention :
- au diamètre de l’œil : qui pourra être compris entre 8 et 19 mm,
- au diamètre du trou : compris entre 4,2 à 5,2 mm,
- mais également à l’épaisseur de l’anneau de leur pontet sur platine : de 5 à 9 mm.