Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mandrin à changement rapide 1/4" et porte-embout magnétique - fin
Mandrin à changement rapide 1/4" et porte-embout magnétique - fin - 1
Mandrin à changement rapide 1/4" et porte-embout magnétique - fin - 2
Mandrin à changement rapide 1/4" et porte-embout magnétique - fin - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mandrin à changement rapide 1/4" et porte-embout magnétique - fin

Mandrin à changement rapide fin avec manchon de guidage
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
Mandrin à changement rapide.


  • Pour changer d'embout, il suffit de tirer l'anneau en aluminium

Aimant permanent.


  • L'embout se décolle tout seul de l'aimant et libère le porte-embout. L'embout se retire très facilement. Grâce au ressort intérieur, l'embout est positionné pour un retrait facile

Conception très fine (diamètre maxi. : 10,7 mm).


  • Accès possible aux têtes de vis profondément enfoncées et difficiles à atteindre

Manchon de guidage pour un travail confortable.


  • Le manchon ne tourne pas en même temps que l'embout.

Pour embouts avec queue hexagonale DIN 3126.

Indication