Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Porte-embout magnétique 1/4 pouce
Porte-embout magnétique innovant avec mandrin à changement rapide et manchon de guidage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Embouts remplaçables rapidement et facilement
- En cas d'absence d'actionnement du manchon, l'embout s'enfonce dans le support
- L'embout se verrouille automatiquement, pour un ajustement sûr sans oscillation
- Facilité de déverrouillage grâce au mandrin à changement rapide avec mécanisme à ressort
Prise en main parfaite et utilisation confortable
- Mandrin à changement rapide avec réglage par molette pour une prise en main parfaite, et manchon de guidage en aluminium noir pour une utilisation confortable
- Le manchon ne tourne pas avec l'embout
Conception très fine
- Porte-embout très fin, diamètre maximal de 11,5 mm
- Convient aux espaces confinés
Pour les embouts avec empreinte hexagonale, conformément à la norme DIN 3126
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!