Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Porte-fusible Pour câbles de mesure

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Porte-fusible Pour câbles de mesure

Idéal pour la détection des courts-circuits sur les systèmes électriques et électroniques
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Avec connecteur 4 mm et prise


Permet d'utiliser des câbles de mesure de 4 mm



Tension nominale <50 V

Indication

Nous recommandons d'utiliser des disjoncteurs réarmables, même s'il est également possible d'utiliser des fusibles classiques.

Article ni repris, ni échangé.