Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Porte-outil de presse pour vérin de fosse
Permet de recevoir les cadres de serrage et les serre-joints en C avec un vérin de fosse.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Facilite nettement le positionnement des cadres de serrage/éléments de pression et des composants lors du changement des silencieux, douilles, rotules de suspension etc. directement sur le véhicule, car le cadre de serrage ne nécessite pas un maintien supplémentaire.
- La structure est pivotante et rotative sur le piston du vérin de fosse.
- L'outil de pression peut également être placé entre les mâchoires en fonction de la position de montage du composant. Par conséquent, tous les axes sont pris en considération pour le positionnement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!