Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Porte-outil
Permet de conserver les outils d'entretien des pneus les plus importants à portée de main.
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
4 aimants puissants avec une force de maintien de max. 5 kg pour une utilisation flexible
Idéal pour une fixation sur une plateforme élévatrice ou une caisse à outils
Tous les outils indispensables à portée de main
Par ex. un tournevis pneumatique, une clé dynamométrique et jusqu'à quatre douilles
Supports enduits pour
un stockage protégé et sûr des outils
Robuste et durable
- Construction en acier de 1,6 mm d'épaisseur
- Revêtement par poudre noir
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!