Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Porte-outil magnétique
Permet de conserver les outils d'entretien des pneus les plus importants à portée de main.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
4 aimants puissants avec une force de maintien de max. 5 kg pour une utilisation flexible
Idéal pour une fixation sur une plateforme élévatrice ou une caisse à outils.
Conserve les outils essentiels là où vous travaillez
Par exemple, tournevis pneumatique, clé dynamométrique et jusqu'à quatre douilles
Supports à revêtement par trempage pour un rangement
sécurisé et protecteur des outils
Robuste et durable
- Construction en acier de 1,6 mm d'épaisseur
- Laquage par poudrage noir.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!