Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Multifonction
- Mode 2 temps et 4 temps
- Courant triphasé 400V
- Dimension du galet livré : 1mm forme V
- Diamètres de fil de 0,6 à 1,2 mm
- Refroidissement à l’air
Simple d'utilisation
- Panneau de commande graphique
- Dévidoir design compact
Facteur de marche :
- 28% 40°C à 270 A
- 60% 40°C à 210 A
- 100% 40°C à 200 A
Ce poste à souder MIG/MAG offre robustesse et simplicité avec toutes les fonctions essentielles pour souder.
Son panneau de commande graphique rend la navigation intuitive et facile pour trouver les principaux paramètres de soudage : ampères, tension et vitesse de dévidage du fil. Il contribuera ainsi réduire l'écart de connaissance technologique sur le soudage moderne entre les utilisateurs. Il offre également un meilleur arc électrique améliorant ainsi la qualité de la soudure.
° Idéal pour les soudeurs qui recherchent la simplicité ainsi que les éléments essentiels pour des performances de soudage élevées sans logiciels ou fonctions superflus
° Quel que soit le niveau d'expérience ce poste rend accessible la performance et la technologie de soudage moderne
° Une solution rentable offrant non seulement plus de légèreté que les machines à souder présentes sur le marché, elle est aussi plus puissante et économe en énergie
EN/IEC 60 974-1 : 2018 / A1 : 2019 « matériel de soudage à l’arc » Source du courant de soudage
EN/IEC 60 974-10 : 2014 / A1 : 2015 « matériel de soudage à l’arc » Exigences relatives à la compatibilité électromagnétique
EN/IEC 60 974-5 : 2019 « matériel de soudage à l’arc » Dévidoirs
IP23S : La machine peut être stockée mais n'est pas destinée à être utilisée à l'extérieur en cas de précipitations, à moins d'être abritée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!