Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poste à souder MMA 120
Poste à souder MMA 120 - 1
Poste à souder MMA 120 - 2
Poste à souder MMA 120 - 3
Poste à souder MMA 120 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poste à souder MMA 120

Puissant, léger, compact : 120 A
Poste pour électrode enrobée Ø 2,5 (maxi 3,2)
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
  • Poste à l'arc MMA (baguette) et TIG avec torche à valve

  • Type de raccord : 35/50

  • Plage de réglages : 20 - 120 ampères

  • Idéal pour des électrodes Ø 2,5 (maxi 3,2)

Alimentation monophasée avec PFC (Power Factor Correction)


  • Secteur 230 V

  • Idéal même avec un long câble d'alimentation ou un groupe électrogène

Ventilation optimale


  • Favorise la puisance de soudage

Technologie onduleur inverter


  • Régulation électronique de la puissance

Fonction "Hot Start"


  • Surintensité au démarrage pour faciliter l'amorçage

Fonction "Arc Force"


  • Assure stabilité et qualité de l'arc électrique

Fonction "Anti-Stick"


  • Limite le collage et l'endommagement de l'électrode

  • Protection contre les surtensions
IndicationFacteur de marche :
30% à 120 A
60% à 95 A
100% à 65 A

EN 60974-1 et EN 60974-10

2 ans garantie