Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poste à souder TIG V160-TP CC
Poste à souder TIG V160-TP CC - 1
Poste à souder TIG V160-TP CC - 2
Poste à souder TIG V160-TP CC - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poste à souder TIG V160-TP CC

Poste TIG automatique spécial inox : 160 A
Courant continu, avec ou sans mode pulsé
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
Poste TIG professionnel automatique


  • Arrivée automatique du gaz à la torche

  • Plage de réglages : 10 - 160 ampères

Amorçage Haute Fréquence ou Lift Arc


  • HF = à distance

  • Lift Arc = par grattage

Mode pulsé


  • Améliore le contrôle du bain de soudure

  • Idéal pour le soudage de position ou de tôles fines

Alimentation monophasée avec PFC (Power Factor Correction)


  • Secteur 230 V

  • Idéal même avec un long câble d'alimentation ou un groupe électrogène

Ventilation optimale


  • Favorise la puisance de soudage

Technologie onduleur inverter


  • Régulation électronique de la puissance

  • Protection contre les surtensions

Procédé MMA


  • Idéal pour des électrodes Ø 3,2 (maxi 4)

  • Fonction "Hot Start" = surintensité au démarrage pour faciliter l'amorçage

  • Fonction "Arc Force" = assure stabilité et qualité de l'arc électrique

  • Fonction "Anti-Stick" = limite le collage et l'endommagement de l'électrode
IndicationFacteur de marche :
35% à 160 A
60% à 130 A
100% à 110 A

EN 60974-1, EN 60974-3 et EN 60974-10

2 ans garantie