Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poteau de barrière avec ceinture rétractable
Poteau de barrière avec ceinture rétractable - 1
Poteau de barrière avec ceinture rétractable - 2
Poteau de barrière avec ceinture rétractable - 3
Poteau de barrière avec ceinture rétractable - 4
Poteau de barrière avec ceinture rétractable - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poteau de barrière avec ceinture rétractable

Système de poteau pour une barrière mobile, principalement visuelle ou symbolique. La ceinture rétractable peut être fixée à un autre poteau, à une autre cassette murale ou à un autre raccord mural.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Portatif et flexible, stockage peu encombrant des pièces individuelles



Cassette de ceinture 4 voies


3 ceintures peuvent être fixées par poteau



Enrouleur automatique avec frein


Retour et stockage sécurisés de la ceinture de la barrière



Plateau inférieur avec poids propre


Utilisation flexible et pied sécurisé



Les couleurs du poteau et de la ceinture ont un effet de signalisation



La barrière peut être configurée de manière flexible à l'aide d'une cassette murale avec ceinture et raccord mural

Indication

En associant différents produits de la gamme de barrières avec un système d'extraction de la ceinture, veiller à ce qu'ils soient compatibles.

Article ni repris, ni échangé.