Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Supports acier
Supports acier - 1
Supports acier - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Supports acier

Pour signalisation routière

Lire la description de l'article

Disponible en 21 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Diamètre Largeur Épaisseur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0899373500
1,5 m 40 mm 40 mm
1 pcs
0899373501
2 m 40 mm 40 mm
1 pcs
0899373502
2,5 m 40 mm 40 mm
1 pcs
0899373503
3 m 40 mm 40 mm
1 pcs
0899373504
1,5 m 80 mm 40 mm
1 pcs
0899373505
2 m 80 mm 40 mm
1 pcs
0899373506
2,5 m 80 mm 40 mm
1 pcs
0899373507
3 m 80 mm 40 mm
1 pcs
0899373508
3,5 m 80 mm 40 mm
1 pcs
0899373509
4 m 80 mm 40 mm
1 pcs
0899373510
2,5 m 80 mm 80 mm
1 pcs
0899373511
3 m 80 mm 80 mm
1 pcs
0899373512
3,5 m 80 mm 80 mm
1 pcs
0899373513
4 m 80 mm 80 mm
1 pcs
0899373514
5 m 80 mm 80 mm
1 pcs
0899373515
1,5 m 60 mm
1 pcs
0899373516
2 m 60 mm
1 pcs
0899373517
2,5 m 60 mm
1 pcs
0899373518
3 m 60 mm
1 pcs
0899373519
3,5 m 60 mm
1 pcs
0899373520
4 m 60 mm
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
Support en version acier gavanisé de forme carré, rectangulaire ou rond.