Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
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
Le système sort automatiquement lorsque la porte s'ouvre
Monté sur support vertical
Aucune tension supplémentaire sur les charnières de porte
Pose facile
Extrêmement facile et rapide à installer grâce à un gabarit
Couvercle en plastique à abaissement et relèvement faciles lors de l'ouverture
"Anti-odeurs", empêche les odeurs désagréables
Entretien facile
Dépose sans outil pour nettoyer facilement le placard
Etagère supplémentaire (pivotante), utilisation optimale de l'espace
Bac collecteur robuste à double revêtement par poudre (RAL 9006) et vernis transparent
Instructions d'installation incluses avec gabarit de marquage des trous et accessoires de montage
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!