Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système de tri des ordures VS ENVI Space XX
Système de tri des ordures VS ENVI Space XX - 1
Système de tri des ordures VS ENVI Space XX - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de tri des ordures VS ENVI Space XX

Ensemble compact mais spacieux

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Installation facile


Montage rapide et facile avec schéma de montage intégré dans le cadre de guidage



Extension totale Nova Pro 40 kg avec système d'amortissement pneumatique intégré


  • Silencieux, léger et pratique à ouvrir et à fermer

  • Accès facile au bac arrière


Couvercle escamotable en métal à double revêtement par poudre (blanc aluminium, RAL9006) avec vernis de protection


  • Entretien facile

  • "Anti-odeurs", empêche les odeurs désagréables

  • Etagère de stockage supplémentaire, utilisation optimale de l'espace


Poubelle en plastique (PP) avec anse de transport


  • Anse sûre et stable, conçue pour retenir les sacs poubelle disponibles dans le commerce

  • Conteneur à parois lisses, facile à nettoyer


Réglage 3D facile


  • Côté : ±2 mm avec la fente

  • Hauteur : ±2 mm

  • Inclinaison : ±3 mm à l'aide de la came excentrique

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.