Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de tri des ordures VS ENVI Space
Avec extension totale Nova Pro pour un accès facile au bac arrière
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
Pose facile
Installation rapide et facile avec gabarit de montage intégré au cadre de guidage
Extension totale 40 kg Nova Pro avec système d'amortissement pneumatique intégré
- Silencieux, léger et facile à ouvrir et à fermer
- Accès facile au bac arrière
Couvercle escamotable en métal à double revêtement par poudre (aluminium blanc, RAL 9006) avec vernis de protection
- Entretien facile
- "Anti-odeurs", empêche les odeurs désagréables
- Etagère de stockage supplémentaire, utilisation optimale de l'espace
Poubelle en plastique (PP) avec anse de transport
- Anse sécurisée et solide, conçue pour retenir les sacs poubelle disponibles dans le commerce
- Bac à parois lisses, facile à nettoyer
Réglage 3D facile
- Côté : ±2 mm avec la fente
- Hauteur : ±2 mm
- Inclinaison : ±3 mm avec le raccord excentrique
Bac de 4 litres avec couvercle et filtre à charbon actif en option
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!