Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de tri des ordures VS ENVI Flex et VS ENVI Flex Pro
A ajuster sur le cadre
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
- Compatible avec les kits complets pour tiroir disponibles dans le commerce tels que DWD XP, Nova Pro Scala et Vionaro
- Cadre entièrement soudé
- Installation simple et rapide
- Façade de meuble avec stabilisation intégrée
- Couvercle escamotable en métal à double revêtement (aluminium blanc, RAL9006) avec vernis de protection
- Entretien facile
- Etagère supplémentaire, utilisation optimale de l'espace
- Poubelles fabriquées en plastique (PP) de haute qualité avec deux anses de transport économiques
- Anse sécurisée et solide, conçue pour retenir fermement les sacs poubelle disponibles dans le commerce
- Bac à parois lisses, facile à nettoyer, adapté au contact alimentaire et lavable jusqu'à 80 °C
- Compatible avec les systèmes d'ouverture électriques
- Hauteur d'installation : 366 mm, hauteur de bac : 323 mm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!