Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Présentoir pour ampoules de véhicule 12 V

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Présentoir pour ampoules de véhicule 12 V

Présentoir 12 V comprenant 170 ampoules automobiles essentielles
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
  • Solution de rangement idéale pour les espaces de vente et les ateliers

  • Pour un stockage sans poussière grâce au plexiglas transparent

  • Testeur d'ampoule intégré (pile bloc 9 V incluse)

  • Présentoir d'ampoules avec alvéoles en mousse moulées pour un stockage soigné des ampoules halogènes et wedge ainsi que des ampoules pour les clignotants, les feux stop, les feux de stationnement et les plafonniers

  • Codes-barres placés en haut du présentoir pour faciliter les commandes via l'application Wurth. (Comprend une carte de code-barres 12 V et 24 V)

  • Fixation murale

  • Instructions de montage : Retirer les deux ampoules des alvéoles en mousse placées devant les trous à l'arrière de la vitrine. Fixer solidement la vitrine à l'emplacement souhaité à l'aide des trous de montage. Les vis de montage ne sont pas fournies
Composition du présentoir :
H1 10 pièces 0720 111 1 R5W 10 pièces 0720 140 1
H4 10 pièces 0720 110 1 R10W 10 pièces 0720 141 1
H7 10 pièces 0720 114 1 C5W 10 pièces 0720 171 1
H7LL 10 pièces 0720 114 12 W5W 10 pièces 0720 162 1
P21W 20 pièces 0720 132 1 W12W 10 pièces 0720 160 1
PY21W 20 pièces 0720 138 3 W3W 10 pièces 0720 161 1
P21/5w 20 pièces 0720 134 1 T4W 10 pièces 0720 150 1