Presse à patin pour fixation d'une protection temporaire en toit plat
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Presse à patin pour fixation d'une protection temporaire en toit plat
Presse à patin pour fixation d'une protection temporaire en toit plat
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
- Fixation sans cale, même avec une couvertine débordante de 100 mm
- Utilisation horizontale sur acrotère
- Pour acrotères de 108 à 400 mm
- Utilisation à la verticale sur dalle avec plinthe de 150 mm
- Course d'ouverture : 60 à 468 mm (pour couverture autour d'un acrotère de 400 mm)
Veiller à ce que la molette de serrage soit située à l'intérieur de la terrasse
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!