Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Presse de charpentier avec poignée en T
Serre-joint à vis avec embout dans la barre fixe pour enfoncer les chevrons et poignée en T robuste
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Serre-joint à vis idéal pour travailler avec des chevrons grâce à la barre fixe dotée d'un embout à enfoncer et d'une surface de frappe pour enfoncer le serre-joint
- Encoche située des deux côtés de la barre fixe pour faire levier avec un marteau de charpentier
- Adaptation optimale au matériau grâce à la plaque de pression amovible, extrudée à froid et galvanisée
- Pour une contrainte maximale grâce à la poignée en T robuste et à la broche à filetage trapézoïdal laminé, durci à froid et trempé
- Bonne résistance à la corrosion et grande stabilité grâce au rail profilé en acier de qualité étiré à froid avec zingage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!