Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Primaire Rust Stop Quattro

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Primaire Rust Stop Quattro

Primaire universel à séchage rapide pour un large éventail d'applications
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
Combinaison unique : primaire, agent d'adhérence, protection anticorrosion et primaire de soudage en un seul produit



Le primaire assure une protection fiable contre la rouille avec une formule anti-oxydation.



Agent d'adhérence


  • Bonne application sur les surfaces de structures pour les travaux de peinture

  • Peut être utilisé en conjonction avec les produits d'étanchéité à base de polymères PU et MS


Protection anticorrosion


  • Assure une protection excellente et durable contre l'oxydation

  • Résistance exceptionnelle aux projections d'eau et d'eau salée


Primaire avant soudure, soudure à cœur mouillé et sec



Très haute résistance thermique jusqu'à 300 °C, brièvement jusqu'à 500 °C



Conforme à la norme sur les COV


  • Faible teneur en solvant

  • Conforme à la teneur en COV maximum spécifiée dans la Directive sur les COV (1999/13/CE)
Indication

Après utilisation, retourner l'aérosol tête en bas et purger la buse.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Article ni repris, ni échangé.