Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Primaire et apprêt antirouille
Primaire et apprêt antirouille - 1
Primaire et apprêt antirouille - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Primaire et apprêt antirouille

Applicable au pinceau, protection anticorrosion active pour surfaces métalliques
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
Excellente protection anticorrosion


  • Correspond à la catégorie de corrosivité C3 "élevée" conformément à la norme DIN EN ISO 12944

  • Environ 500 heures conformément à la norme DIN EN ISO 9227

  • Résiste à l'eau, à l'eau de mer et à de nombreux produits chimiques


Séchage rapide


  • Les matériaux traités peuvent être utilisés et transportés rapidement

  • Idéal comme revêtement de transport dans le domaine des constructions en acier


Peut être peint


Résistance thermique à court terme jusqu'à +120 °C



Conforme à la norme sur les COV


  • Faible teneur en solvant

  • Conforme à la teneur en COV maximum spécifiée dans la Directive sur les COV (1999/13/CE)
Indication

Remarque : Peut être revêtu avec des systèmes de revêtement de finition disponibles dans le commerce conformément au tableau (voir TDS)

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.