Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Primaire en spray
Agent d'adhérence en spray pour appliquer les rubans butyle et bitume sur les surfaces poreuses et absorbantes.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Améliore le pouvoir adhésif
- Améliore significativement la fiabilité du collage en formant un film stable sur la surface
- Consolide les supports irréguliers et poreux
Application simple par pulvérisation
- Application rapide
- La tête de pulvérisation peut pivoter pour pulvériser horizontalement ou verticalement
Temps de séchage :
- A +5 °C : environ 20 min
- A 0 °C : environ 30 min
- A -5 °C : environ 40 min
Non compatible avec la peinture. Peut ramollir les peintures, vernis et plastiques. Tester la compatibilité avec les matériaux adjacents.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour prétraiter la surface avant l'application des rubans butyle et bitume Würth et des rubans de vitrage avec bandes en butyle. Convient également pour Eurasol Thermo HT. Appliquer du primaire sur les surfaces poreuses et absorbantes, comme le béton, le gypse, le bois, la maçonnerie, le béton cellulaire, l'enduit, la pâte de ciment durcie, etc., pour une adhérence optimale.
La surface doit être sèche et exempte de poussière et de graisse. Eliminer les résidus de peinture, les agents d'imprégnation et les pellicules de béton et de ciment.
Recouvrir les surfaces adjacentes et le sol. Pulvériser uniformément sur la surface ; répéter l'opération sur les surfaces hautement absorbantes. Protéger la surface pulvérisée de la poussière et de l'humidité. Nettoyer la tête de pulvérisation avec le produit nettoyant PU Würth lorsque le pulvérisateur n'est pas utilisé. Le ruban peut être appliqué après le temps de séchage spécifié.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!