Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Primaire époxy bicomposant
Primaire époxy bicomposant - 1
Primaire époxy bicomposant - 2
Primaire époxy bicomposant - 3
Primaire époxy bicomposant - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Primaire époxy bicomposant

Primaire résistant aux produits chimiques, avec une excellente adhérence et des propriétés de protection anticorrosion exceptionnelles
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
  • Protection élevée contre la corrosion

  • Convient aux applications électrostatiques

  • Excellente résistance chimique et mécanique

  • Peut être utilisé à des fins d'isolation sur les surfaces thermoplastiques

  • Teneur maximale admissible en COV : 540 g/l, catégorie de produits 2 (e) du décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV). Teneur en COV max. : 565 g/l

  • Teneur en extrait sec du matériau support en % : 69,8

  • Coloris disponibles : FC 0006 = gris clair
Indication

La surface doit être correctement préparée. Ne convient pas aux revêtements poudrés (températures trop élevées)

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Article ni repris, ni échangé.