Primaire plastique : travaillez le plastique plus facilement
Indispensable dans le cadre de la rénovation d’une pièce en plastique, le primaire est un traitement de base qui permet de travailler plus facilement cette matière. Il favorise en effet la remise en peinture du plastique en préparant idéalement sa surface. En quelques clics, faites sans attendre votre choix parmi les références d’outillage Würth de primaire plastique : qualitatives et pensées pour accompagner les professionnels de l’automobile les plus exigeants, elles sauront répondre à vos besoins en termes de finition ! En alliant séchage rapide, adhérence, protection et facilité d’application du produit, les primaires plastique Würth sont efficaces et appréciés des professionnels.
Quel est le rôle d’un primaire pour plastiques ?
On le sait : le plastique est une matière difficile à travailler et qui nécessite de respecter certaines méthodes de préparation. Le risque ? Que la peinture appliquée finisse par se décoller de la carrosserie de la voiture. L’adhérence des peintures sur la carrosserie doit alors être optimisée pour espérer une finition parfaite.
Le primaire pour plastiques est un produit que l’on applique sur les surfaces à travailler dans le but d’optimiser au maximum la tenue et l’adhérence de la peinture d’apprêt. Grâce au primaire plastique, en cas d’impacts ou d’éraflures, la peinture ne se fissurera pas sur la carrosserie : le primaire plastique est une protection pour votre voiture en cas d’un léger accrochage. Lorsqu’un primaire plastique doit être appliqué sur une grande surface, les professionnels peuvent faire le choix de travailler au pistolet. Pour les plus petites, ils opteront pour une bombe aérosol ou un spray, un contenant justement proposé au sein du catalogue Würth. Prêts à l’emploi, l’aérosol et le spray permettent de travailler efficacement et d’obtenir les meilleurs résultats.
Certains primaires vont vous permettre de ne pas avoir à mettre en place les traitements habituellement utilisés pour les surfaces plastiques, comme l'étuvage, le flammage, le ponçage ou l’application d'un agent d'adhésion, ne sont pas nécessaires. C’est le cas du 4K Plus Quattro de notre gamme.
Profitez de nos autres catégories associées au plastique : nettoyants pour plastique, réparation du plastique et colles pour plastiques.
La composition et le choix du primaire plastique Würth
Composés de résine époxyde ou de résine synthétique, les primaires plastique proposés par votre fournisseur sont à sélectionner selon divers critères. Ainsi, on peut choisir un primaire plastique selon sa densité, son épaisseur de revêtement maximale ou encore, son taux de concentration COV.
Quel que soit le produit choisi, Würth garantit la plus grande satisfaction grâce à des primaires synonymes :
- d’une pulvérisation large, qui permet un travail régulier et efficace,
- de la meilleure adhérence et d’une protection renforcée,
- d’une application uniforme permettant de profiter de résultats de qualité professionnelle,
- et enfin, d’un séchage rapide suite à l’application du produit.