Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Primaire universel monocomposant
Primaire acide monocomposant à fort pouvoir garnissant et ayant une excellente adhérence sur le fer, l'acier, l'aluminium et le zinc.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Temps de séchage court, pouvoir garnissant élevé
- Protection anticorrosion active
- Convient aux applications électrostatiques
- Sans chrome ni plomb
- Teneur en extrait sec du matériau support : 36,4 %
Protéger le produit contre le gel. Vérifier la couleur avant application. Le matériau support doit être correctement préparé en fonction du type de matériau. Pour un résultat optimum, il est recommandé d'utiliser un nettoyant approprié et/ou un primaire. Pour plus d'informations, se reporter à la fiche de données techniques. Teneur en COV maximum autorisée de la catégorie de produits 2 (e) du décret allemand sur les peintures et laques à base de solvants (ChemVOC FarbV). : 780 g/l
Teneur en COV max. du primaire universel monocomposant : 734 g/l.
Revêtement avec des mastics en polyester impossible !
Couleurs disponibles :
- FC 0001 = rouge (conteneurs de 1 kg et 5 kg seulement)
- FC 0002 = beige
- FC 0003 = gris foncé
Important ! Saisir uniquement le code couleur (p. ex. FC 0001).
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Article ni repris, ni échangé.Primaire universel monocomposant convenant à une utilisation comme primaire d'accroche et mastic primaire. Peut aussi être utilisé comme protection anticorrosion dans une structure à trois couches avec le mastic HS bicomposant. Pour des réparations rapides et économiques.
Matériaux supports : Surfaces peintes, tôle acier nue, aluminium, surfaces zinguées, surfaces mastiquées
Peut être peint avec tous les systèmes de peinture pour couche de finition disponibles dans le commerce
Mélange : Ajustement de la dilution selon l'épaisseur de couche, jusqu'à 50 %. Diluant acrylique et universel
Outils de mise en œuvre : Pinceau, rouleau, pistolet à peinture, taille de buse minimum 1,4 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!