Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Protection accrue contre les projections d'eau et les saletés
grâce au capuchon à vis
Température de fonctionnement : -40°C à +105°C
Courant nominal max. : 16 A
Câble de 30 cm 2,5 mm2 avec boîtier en plastique couché par extrusion
Conforme ISO 4165
Indice de protection : IP 67
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!