Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Prise double USB-A/C 24 V conception ronde en plastique
Prise double USB-A/C 24 V conception ronde en plastique - 1
Prise double USB-A/C 24 V conception ronde en plastique - 2
Prise double USB-A/C 24 V conception ronde en plastique - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Prise double USB-A/C 24 V conception ronde en plastique

Pour installation dans les panneaux encastrés, les bureaux et les tables de chevet

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Pour charger des smartphones ou des tablettes, par exemple

  • Profondeur de montage de 19 mm, la bague d'adaptateur incluse permet d'atteindre une profondeur de montage de 16 mm

  • L'alimentation nécessite un transformateur 24 V avec une sortie supérieure à 20 W

  • Câble de sortie : 5 V (3 A), 9 V (2 A) et 12 V (1,5 A)

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !