Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Prise intégrée EST-12
Pour montage encastré dans la cuisine, le bureau, le salon et les meubles multimédia
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Type 1 : Avec 1 connecteur USB-C et un chargeur séparé avec puissance de sortie de 20 W pour charger les smartphones et tablettes PC
- Type 2 : Avec 1 connecteur USB-C et un chargeur séparé avec une puissance de sortie de 60 W pour charger des ordinateurs portables par exemple
- Type 3 : Avec port HDMI
- Petit diamètre d’installation de seulement 32 mm
- Convient aux épaisseurs de panneau de 10 à 40 mm
- Ligne de raccordement avec fiche GST 18
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!