Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Prise intégrée EST-6
Prise intégrée EST-6 - 1
Prise intégrée EST-6 - 2
Prise intégrée EST-6 - 3
Prise intégrée EST-6 - 4
Prise intégrée EST-6 - 5
Prise intégrée EST-6 - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Prise intégrée EST-6

Une combinaison intelligente de trois fonctions différentes : Prise, double chargeur USB (USB-A et USB-C) et goulotte de câble

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Prise encastrée pour installation sur des plateaux de table à partir d'une épaisseur de 10 mm

  • Diamètre d’installation de 80 mm

  • Facile et rapide à monter