Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Prise intégrée EST-8
Prise intégrée EST-8 - 1
Prise intégrée EST-8 - 2
Prise intégrée EST-8 - 3
Prise intégrée EST-8 - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Prise intégrée EST-8

Prise plate encastrée pour plans de travail de cuisine, peut être ouverte et fermée électriquement par simple pression d'un bouton

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Avec 2 prises de sécurité ou 1 prise de sécurité, 1 chargeur USB-A et 1 chargeur USB-C

  • Disponible en acier inoxydable et en noir

  • Le bouton au centre de la prise peut être utilisé pour ouvrir ou fermer le couvercle

  • Installation par le haut : La prise encastrée peut être vissée dans le plan de travail à l'aide de 2 pinces de serrage ou peut être collée sur le plan de travail à l'aide de silicone

  • En raison de la très petite profondeur d'installation de seulement environ 46 mm, la prise peut être installée au-dessus des tiroirs sans causer de problèmes

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !