Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Membrane d'étanchéité élastique IMPELAST RF REFLECHISSANT
Membrane d'étanchéité élastique IMPELAST RF REFLECHISSANT - 1
Membrane d'étanchéité élastique IMPELAST RF REFLECHISSANT - 2
Membrane d'étanchéité élastique IMPELAST RF REFLECHISSANT - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Membrane d'étanchéité élastique IMPELAST RF REFLECHISSANT

Haut niveau de réflectance et d'émissivité
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
Additif avec un très haut niveau de réflectance solaire


  • Reflète 80 % du rayonnement solaire

  • Valeur d'absorption peu élevée : 20 %

  • Valeur d'émissivité élevée : 90 %

  • Améliore le confort de vie

  • Economise de l'énergie en réduisant la température à l'intérieur des bâtiments, réduisant ainsi les coûts de climatisation

  • Prolonge la durée de vie du produit

  • Améliore l'efficacité des panneaux photovoltaïques


Membrane continue sans joints et chevauchements de toits non praticables (1)


  • Fournit un revêtement entièrement étanche

  • Offre une meilleure protection contre les infiltrations d'eau grâce à l'absence de joints

  • Peut être appliqué à la verticale et à l'horizontale

  • S'adapte à la forme de tous les revêtements de surface


Monocomposant à base aqueuse


  • Prête à l'emploi

  • Facile à appliquer

  • Excellente adhérence


Résistant à l'eau stagnante et aux rayons UV

Homologation

Rapport de test :


Indice de réflectance solaire des membranes d'étanchéité déterminé à l'Institut Giordano selon la norme ASTM E1980-01 de 2001

Indication

(¹) Pour que le produit puisse être foulé (praticable), il est recommandé de suivre la procédure d'étanchéité avec armature de texture abrasive



Ne PAS appliquer les produits dans les cas suivants : températures de surface inférieures à +5 °C, risque de pluie imminente, surfaces humides, présence d'humidité


En cas d'application sur des surfaces de ciment, attendre que le produit ait complètement durci. Les couches de produit IMPELAST RF qui ne sont pas complètement sèches seront endommagées par la pluie, la rosée et la brume. L'humidité et les températures basses allongent le temps de séchage. Sur des dalles claires et des surfaces en bois, suivre la procédure d'étanchéité avec armature de texture abrasive. Avant de réaliser l'étanchéité, vérifier le taux d'humidité à l'intérieur des dalles et évaluer s'il est nécessaire d'ajouter des dispositifs de ventilation de vapeur



Ces conseils techniques, bien que fondés sur notre expérience, sont uniquement donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés par des tests pratiques et complets. Il incombe à l'acheteur de tester le produit par lui-même afin de s'assurer qu'il est adapté à l'usage prévu

Domaine d'application

Rapport de test :


Indice de réflectance solaire des membranes d'étanchéité déterminé à l'Institut Giordano selon la norme ASTM E1980-01 de 2001